Sandvik Holder C4DD

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Dimension D5 (mm)40
Dimension Dm2 min(mm)145
Cutting angle Kr (degrees)107.5
Compatible TipRhombus 55 degrees
Dimension F1 (mm)27
Gauge tipDNMG 15 06 08
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Dimension Dm1 min(mm)110
Dimension L1 (mm)55
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-7
Tightening Torque (N m)3.9
Tip Clearance Angle (Degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan