Sandvik Holder C6SV

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Dimension lamadas (degrees)0
Clamp SystemScrew clamp
Gauge tipVBMT 16 04 08
Dimension L1 (mm)65
Dimension D5 (mm)63
Compatible TipRhombus 35 degrees
Cutting angle Kr (degrees)107.5
Dimension F1 (mm)45
Dimension gamma (degrees)0
Tightening Torque (N m)3
Tip Clearance Angle (Degrees)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan