Sandvik Holder C6SR

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Clamp SystemScrew clamp
Tip Clearance Angle (Degrees)7
Dimension L1 (mm)65
Cutting angle Kr (degrees)45
Dimension D5 (mm)63
Dimension F1 (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan