Sandvik Holder C6SR

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Tip Clearance Angle (Degrees)7
Tightening Torque (N m)3
Dimension L1 (mm)65
Clamp SystemScrew clamp
Cutting angle Kr (degrees)45
Dimension D5 (mm)63
Gauge tipRCMT 12 04 M0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan