Sandvik Holder C6SD

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Gauge tipDCMT 11 T3 08
Dimension lamadas (degrees)0
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension gamma (degrees)0
Compatible TipRhombus 55 degrees
Dimension F1 (mm)45
Clamp SystemScrew clamp
Dimension D5 (mm)63
Dimension L1 (mm)65
Tightening Torque (N m)3
Tip Clearance Angle (Degrees)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan