Sandvik Holder C8PS Series

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Cutting angle Kr (degrees)75
Dimension gamma (degrees)-6
Clamp SystemLever clamp
Dimension L1 (mm)80
Dimension D5 (mm)80
Dimension lamadas (degrees)-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan