Sandvik Holder C5PC

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension F1 (mm)35
Dimension lamadas (degrees)-6
Dimension D5 (mm)50
Clamp SystemLever clamp
Compatible TipRhombus 80 degrees
Cutting angle Kr (degrees)95
Dimension L1 (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan