Sandvik Holder C6MT

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension F1 (mm)45
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Dimension D5 (mm)63
Clamp SystemTop and hole clamps
Dimension L1 (mm)65
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan