Sandvik Holder C5MT

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Dimension D5 (mm)50
Dimension L1 (mm)60
Dimension lamadas (degrees)-6
Cutting angle Kr (degrees)93
Compatible TipTriangle 60 degrees
Clamp SystemTop and hole clamps
Dimension F1 (mm)35
Dimension gamma (degrees)-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan