Sandvik Holder C4MT

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)50
Clamp SystemTop and hole clamps
Dimension D5 (mm)40
Dimension gamma (degrees)-6
Compatible TipTriangle 60 degrees
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension F1 (mm)27
Dimension lamadas (degrees)-6
Tip Clearance Angle (Degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan