Sandvik Holder C8DW

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Dimension Dm1 min(mm)110
Cutting angle Kr (degrees)95
Tightening Torque (N m)3.9
Dimension lamadas (degrees)-6
Dimension F1 (mm)55
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Compatible TipHexagon 80 degrees
Dimension D5 (mm)80
Dimension Dm2 min(mm)250
Dimension L1 (mm)80
Dimension gamma (degrees)-6
Gauge tipWNMG 08 04 08

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan