Sandvik Holder C3DW

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Tightening Torque (N m)1.7
Compatible TipHexagon 80 degrees
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Dimension D5 (mm)32
Gauge tipWNMG 06 04 08
Cutting angle Kr (degrees)95
Dimension Dm1 min(mm)60
Dimension Dm2 min(mm)116
Dimension F1 (mm)22
Dimension L1 (mm)40
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan