Sandvik Holder C6DT Series

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Dimension lamadas (degrees)-6
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension Dm2 min(mm)190
Compatible TipTriangle 60 degrees
Dimension D5 (mm)63
Dimension Dm1 min(mm)110
Dimension F1 (mm)45
Dimension L1 (mm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan