Sandvik Holder C4DS

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension D5 (mm)40
HandNo selfishness
Tightening Torque (N m)3.9
Dimension Dm2 min(mm)140
Dimension L1 (mm)50
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Compatible Tip90 degrees square
Cutting angle Kr (degrees)45
Dimension F1 (mm)0.3
Dimension lamadas (degrees)-6
Gauge tipSNMG 12 04 08
TRUSCO Number566-9821
Tip Clearance Angle (Degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan