Sandvik Holder C8DS

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Dimension lamadas (degrees)-6
Dimension gamma (degrees)-6
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Compatible Tip90 degrees square
Dimension D5 (mm)80
Cutting angle Kr (degrees)75
Dimension F1 (mm)55
Dimension L1 (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan