Sandvik Holder C439

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
Dimension DthM12
Dimensions l21 (mm)10
Dimension D1 (mm)110
Dimensions dmm (mm)88.88
Coupling SizeC4
Dimension L1 (mm)70
CoolantNone
Dimension D5t (mm)40
Dimension Dhc (mm)66.7
Mass (kg)5.2
Taper40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan