Sandvik Holder C639

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)2.6
Dimension D5t (mm)63
TaperISO50
Coupling SizeC6
CoolantCenter through and through flange
Dimension D21 (mm)max.80
Dimension L1 (mm)50
Dimensions l21 (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan