Sandvik Holder A40T

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
ShankSteel shank with oil hole
Dimension L1 (mm)300
Shank Diameters d (mm)40
Tip Clearance Angle (Degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan