Sandvik Holder A32T

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Cutting angle Kr (degrees)95
ShankSteel shank with oil hole
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Shank Diameters d (mm)32
Cutting Edge Length (mm)12.9
Dimension L1 (mm)300
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Compatible TipRhombus 80 degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan