Sandvik Holder A12M

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Clamp SystemScrew clamp
Compatible TipEquilateral triangle 60 degrees
Shank Diameters d (mm)12
Cutting angle Kr (degrees)91
Dimension L1 (mm)150
ShankSteel shank with oil hole
Tip Clearance Angle (Degrees)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan