Sandvik Holder C4DCK

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)50
Dimension F1 (mm)27
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-6
Dimension Dm1 min(mm)110
Gauge tipCNMG 12 04 08
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Compatible TipRhombus 80 degrees
Cutting angle Kr (degrees)75
Dimension D5 (mm)40
Tightening Torque (N m)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan