Sandvik Holder C6CSK

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Clamp SystemTop clamp
Dimension F1 (mm)45
Tightening Torque (N m)3.9
Dimension Dm1 min(mm)110
Dimension L1 (mm)65
Gauge tipSNGN 12 07 08
Compatible Tip90 degrees square
Cutting angle Kr (degrees)75
Dimension D5 (mm)63
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan