Sandvik Holder A40TS (Gagang Pahat Bubut)

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Tightening Torque (N m)3
Shank Diameters d (mm)40
Dimension F1 (mm)27
ShankSteel shank with oil hole
Byte typeSteel (oil hole)
Clamp SystemScrew clamp
Dimension H (mm)37
Dimension L1 (mm)300
Dimensions dmm (mm)40
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan