Sandvik Holder A20S

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Cutting angle Kr (degrees)100
Compatible TipRhombus 55 degrees
Dimension L1 (mm)250
Cutting Edge Length (mm)11.6
Tip Clearance Angle (Degrees)7
Clamp SystemScrew clamp
HandRight
ShankSteel shank with oil hole
Shank Diameters d (mm)20
TRUSCO Number606-8464

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan