Sandvik Holder A20SS

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Byte typeSteel (oil hole)
Shank Diameters d (mm)20
ShankSteel shank with oil hole
Dimension L1 (mm)250
Clamp SystemScrew clamp
Dimensions dmm (mm)20
Tip Clearance Angle (Degrees)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan