Sandvik Holder A20MS

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
ShankSteel shank with oil hole
Clamp SystemScrew clamp
Byte typeSteel (oil hole)
Dimension L1 (mm)150
Dimension L3 (mm)30
Dimensions dmm (mm)20
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)25
Shank Diameters d (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan