Sandvik Holder A16R

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Clamp SystemScrew clamp
Compatible TipRhombus 35 degrees
Dimension L1 (mm)200
Tip Clearance Angle (Degrees)7
Cutting angle Kr (degrees)45
ShankSteel shank with oil hole
Cutting Edge Length (mm)11.2
Shank Diameters d (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait