Sandvik Holder A32U

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Compatible TipHexagon 80 degrees
Clamp SystemTop and hole clamps
Dimension L1 (mm)350
ShankSteel shank with oil hole
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Shank Diameters d (mm)32
Cutting angle Kr (degrees)95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan