Sandvik Holder CRDCR

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)25
Tip Clearance Angle (Degrees)7
Clamp SystemTop clamp
Cutting angle Kr (degrees)45
Compatible TipRound
HandRight
Dimension H (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan