Sandvik End Mill R210

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)1.42
PitchExtra cross pitch
l2250
Dimension Dc (mm)27.9
Maximum depth of cut (mm)1.2
L350
Depth of cut (degrees)10
Dimensions dmm (mm)32
Gauge tipR210-090412M-
Number of Blades4
Number of Rotations[Maximum] 8000
TRUSCO Number607-5428

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan