Sandvik End Mill 490

Sebelum PPN:
Rp9.799.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Number of Blades4
Blade Diameter (mm)40
Shank Diameter (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan