Sandvik End Mill 490050A3214M

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)50
Shank Diameter (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shoulder milling, face milling, all work materials, course pitch, cylindrical shank
Feature
Supports from face milling to shoulder milling. The processed surface is good.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan