Sandvik Cutter A490100J31.7514M

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
l163
Chip size14
Maximum depth of cut (mm)10
Depth of cut (degrees)90
Dimension Dc (mm)100
Mass (kg)1.9
CoolantCoolant center through
Dimensions dmm (mm)31.75
Number of Blades7
Number of Rotations[Maximum] 8900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan