Sandvik Cutter 345

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Depth of cut (degrees)45
l145
Gauge tip345R-1305
Maximum depth of cut (mm)6
Number of Blades3
Number of Rotations[Maximum] 19600
Dimension Dc (mm)40
Dimension Dc2 (mm)54.08
Mass (kg)0.34
PitchCourse pitch
TRUSCO Number607-7226

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan