Sandvik Cutter A490

Sebelum PPN:
Rp17.999.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
Maximum depth of cut (mm)5.5
Number of Rotations[Maximum] 19400
CoolantNo coolant
l150
Chip size8
Depth of cut (degrees)90
Dimension Dc (mm)80
Dimensions dmm (mm)25.4
Mass (kg)1.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan