Sandvik Cutter R245

Sebelum PPN:
Rp49.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)15.0
Dimension L1 (mm)63
Dimension Dc (mm)250
Dimension ap (mm)10.0
Dimension Dc2 (mm)268.8
Dimensions dmm (mm)60.0
Maximum Rotation Speed (rpm)3400
TRUSCO Number574-8623

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan