Sandvik Cutter R245

Sebelum PPN:
Rp35.999.900 - Rp42.999.900
Spesifikasi
Dimensions dmm (mm)60.0
Mass (kg)12.0
Dimension ap (mm)10.0
Dimension Dc2 (mm)218.8
Dimension Dc (mm)200
Dimension L1 (mm)63
Maximum Rotation Speed (rpm)3800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan