Sandvik Cutter R245 (Pisau Frais Muka)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp23.999.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)63
Mass (kg)3.6
Dimension ap (mm)10.0
Dimension Dc (mm)125
Dimension Dc2 (mm)138.8
Dimensions dmm (mm)40.0
Maximum Rotation Speed (rpm)4900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan