Sandvik Coromant Capto Boring Adapter

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
CPBar80
Dimension LF (mm)41
CZCMSC6
Dimension LB1 (mm)112
TRUSCO Number612-6359

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan