Sandvik Collet Chuck Holder

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
L360
Mass (kg)1.25
Dimensions l21 (mm)100
Coupling Size[Machine side] C 6, [Tool side] ER 16
Dimension D21 (mm)28
Dimension D5t (mm)17
CoolantCoolant center through
TRUSCO Number608-9861

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan