Sandvik Bowling Head

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)46
Dimensions dmm (mm)12
Tool diameter adjustment (mm)0.002
Dimension E (mm)Maximum/3
Cutting oilInternal refueling
Dimension D1 (mm)50
Coupling SizeC5
Dimension D5 (mm)50
Dimensions l21 (mm)70
Mass (kg)1
Maximum Speed (rpm)20000
Processing Depth60 mm or more
Processing diameter Dc (phi mm) Min-Max3-26
Processing toleranceIT6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan