Sandvik Adapter C4 (Adaptor Pahat Bubut)

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Dimensions dmt (mm)40
Shank type (degrees)0
Cutting angle Kr (degrees)0
Dimension L1 (mm)48.5
Dimension F1 (mm)13
Dimension D5 (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan