Sandvik Adapter C8

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Shank type (degrees)0
Dimension L1 (mm)46
Dimensions dmt (mm)32
Dimension F1 (mm)41
Dimension D5 (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan