Sandvik Adapter C3

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)22
Dimensions dmt (mm)32
Dimension D1 (mm)32
Dimension D5 (mm)32
Shank type (degrees)90
TRUSCO Number566-6465

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan