Sandvik Adapter C5 (Adaptor Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Shank type (degrees)45
Dimensions dmt (mm)32
Dimension D5 (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan