Sandvik Adapter C6

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)41
Dimension D1 (mm)63
Coupling SizeC6
Dimensions dmt (mm)25
Mass (kg)2.4
Dimension D5 (mm)63
Dimensions l21 (mm)98
TRUSCO Number608-9739

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan