Sandvik Adapter C6

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Coupling SizeC6
Dimensions l21 (mm)125
Dimensions h23 (mm)20
Dimension D1 (mm)90
Dimension D5 (mm)63
Dimensions l23 (mm)22
Dimension F (mm)16
Dimensions l24 (mm)28
Mass (kg)3.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan