Sandvik Adapter C5

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Dimensions l24 (mm)26
Coupling SizeC5
Dimension D5 (mm)50
Dimension D1 (mm)90
Dimension F (mm)16
Mass (kg)3.4
Dimensions h23 (mm)20
Dimensions l21 (mm)123
Dimensions l23 (mm)20
TRUSCO Number567-4999

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan