Sandvik Adapter C6

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Coolant1
Dimension D5 (mm)63
Dimensions l1b (mm)20.5
Dimension D5t (mm)36
Dimensions dmt (mm)16
Coupling SizeC6
Dimension L1 (mm)70
Dimension L3 (mm)43
Dimension LC (mm)49.5
Mass (kg)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan