Sandvik Adapter C4

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Coupling SizeC4
Dimension L3 (mm)32.5
Dimensions l1b (mm)6.5
Dimension D5 (mm)40
Dimension L1 (mm)56
Dimensions dmt (mm)16
Coolant1
Dimension D5t (mm)36
Dimension LC (mm)49.5
Mass (kg)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan